Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2105 Rack Zubehör Obere Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2105 Rack Zubehör Obere Platte
APC ACDC2105 Rack Zubehör Obere Platte
Artikel-Nr.:
     C1189-ACDC2105
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2105
EAN/GTIN:
     731304298762
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
625 mm
Verpackungstiefe:
1325 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Paketgewicht:
3000 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
598 mm
Tiefe (max):
1303 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
2900 g
Typ:
Obere Platte
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Zertifizierung:
REACH
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,82*
€ 313,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,55*
€ 310,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,76*
€ 299,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,36*
€ 290,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,76*
€ 262,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.