Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2106 Rack Zubehör Obere Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2106 Rack Zubehör Obere Platte
APC ACDC2106 Rack Zubehör Obere Platte
Artikel-Nr.:
     C1189-ACDC2106
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2106
EAN/GTIN:
     731304298779
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
627 mm
Verpackungstiefe:
1632 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Paketgewicht:
2230 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
598 mm
Tiefe (max):
1606 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
2120 g
Typ:
Obere Platte
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Zertifizierung:
REACH
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,01*
€ 183,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,86*
€ 178,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.