Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2300 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2300 Montage-Kit
APC ACDC2300 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C1189-ACDC2300
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2300
EAN/GTIN:
     731304298854
Suchbegriffe:
USV Montage Kit
usv montage kit apc
usv montage kit
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
474 mm
Verpackungstiefe:
1264 mm
Verpackungshöhe:
263 mm
Paketgewicht:
34090 g
Produktfarbe:
Schwarz
Gewicht:
27670 g
Breite:
350 mm
Tiefe:
1072 mm
Höhe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 957,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,49*
€ 1.240,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.035,39*
€ 1.232,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.034,62*
€ 1.231,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.033,87*
€ 1.230,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.017,48*
€ 1.210,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,12*
€ 1.183,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 957,01*
€ 1.138,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.