Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2301 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2301 Montage-Kit
APC ACDC2301 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C1189-ACDC2301
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2301
EAN/GTIN:
     731304298861
Suchbegriffe:
USV Montage Kit
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
207 mm
Verpackungstiefe:
1264 mm
Verpackungshöhe:
123 mm
Paketgewicht:
4470 g
Produktfarbe:
Schwarz
Gewicht:
2900 g
Breite:
65 mm
Tiefe:
1162 mm
Höhe:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,53*
€ 280,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,52*
€ 271,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,36*
€ 271,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 228,20*
€ 271,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,55*
€ 268,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,80*
€ 263,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,54*
€ 242,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.