Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2302 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2302 Montage-Kit
APC ACDC2302 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C1189-ACDC2302
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2302
EAN/GTIN:
     731304298878
Suchbegriffe:
USV Montage Kit
usv montage kit apc
usv montage kit
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
164 mm
Verpackungstiefe:
1107 mm
Verpackungshöhe:
103 mm
Paketgewicht:
3730 g
Produktfarbe:
Schwarz
Gewicht:
1520 g
Breite:
84 mm
Tiefe:
900 mm
Höhe:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.