Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2310 Rack Zubehör Kabelkanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2310 Rack Zubehör Kabelkanal
APC ACDC2310 Rack Zubehör Kabelkanal
Artikel-Nr.:
     C1189-ACDC2310
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2310
EAN/GTIN:
     731304298953
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
1258 mm
Verpackungstiefe:
1094 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
8530 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
1258 mm
Tiefe:
1072 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
8330 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Kabelkanal
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Zertifizierung:
REACH
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,23*
€ 610,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,48*
€ 601,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,19*
€ 579,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,09*
€ 552,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,77*
€ 524,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.