Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2506 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2506 Rack Zubehör
APC ACDC2506 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     C1189-ACDC2506
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2506
EAN/GTIN:
     731304299134
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
565 mm
Verpackungstiefe:
1199 mm
Verpackungshöhe:
183 mm
Paketgewicht:
14420 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
596 mm
Tiefe (max):
1069 mm
Höhe:
132 mm
Gewicht:
10200 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
REACH
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,18*
€ 333,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,35*
€ 330,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,84*
€ 318,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,37*
€ 309,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,23*
€ 278,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.