Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2514 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2514 Rack Zubehör
APC ACDC2514 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     C1189-ACDC2514
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2514
EAN/GTIN:
     731304299219
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
371 mm
Verpackungstiefe:
1055 mm
Verpackungshöhe:
314 mm
Paketgewicht:
24570 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
748 mm
Tiefe (max):
1069 mm
Höhe:
265 mm
Gewicht:
19870 g
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
REACH
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,50*
€ 399,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,79*
€ 396,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,71*
€ 379,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,02*
€ 367,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,65*
€ 338,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.