Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Rack Air Removal Unit SX Ducting Kit 24 inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Rack Air Removal Unit SX Ducting Kit 24 inch Bild 1
APC Rack Air Removal Unit SX Ducting Kit 24 inch Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-ACF126
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACF126
EAN/GTIN:
     0731304240990
Suchbegriffe:
19 Zoll Lüftungskanäle
Rack Lüftungskanäle
Rack Zubehör
rack zubehör

APC Rack Air Removal Unit SX Ducting Kit 24 inch

Abmessungen

  • Nettogewicht: 10.91 KG
  • Maximale Höhe: 1829.00 mm
  • Maximale Breite: 699.00 mm
  • Maximale Tiefe: 699.00 mm
  • Versandgewicht: 12.86 KG
  • Versandhöhe: 432.00 mm
  • Versandbreite: 692.00 mm
  • Versandtiefe: 699.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Conformance

  • Standardgarantie: 1 Jahr (nur Teile)
Weitere Suchbegriffe: Rack Air Distribution
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,47*
€ 323,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,40*
€ 320,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,35*
€ 308,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,73*
€ 301,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,92*
€ 273,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.381,12*
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.680,49*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.270,88*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.633,40*
Zubehör
APC
AR3157
ab € 2.028,54*
Zubehör
APC
ACF502
ab € 325,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.