Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Wiring Closet Ventilation Unit with Environmental Management


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Wiring Closet Ventilation Unit with Environmental Management Bild 1
APC Wiring Closet Ventilation Unit with Environmental Management Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-ACF301EM
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACF301EM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Air Distribution Unit
Fensterklimagerät
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub

APC Wiring Closet Ventilation Unit with Environmental Management

Allgemein

  • Optionen für die Kühlleistung: 3 kW
  • Luftstrom: 475 Kubikfuß/Minute (x ca. 1,68 = m³/h)

Eingang

  • Eingangsleistung: 105 Watt

Abmessungen

  • Maximale Höhe: 368.00 mm
  • Maximale Breite: 434.00 mm
  • Maximale Tiefe: 178.00 mm
  • Nettogewicht: 12.00 KG
  • Versandgewicht: 17.32 KG
  • Versandhöhe: 406.00 mm
  • Versandbreite: 584.00 mm
  • Versandtiefe: 483.00 mm
  • Farbe: Beige,Schwarz

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 45 °C
  • Lagerungstemperatur: 0 - 50 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Storage Elevation: 0-4500 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 60.00 dBA

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.311,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.476,51*
€ 1.757,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.458,40*
€ 1.735,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.393,45*
€ 1.658,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.353,66*
€ 1.610,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.311,68*
€ 1.560,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.