Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACRC301H Rack-Kühlgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACRC301H Rack-Kühlgerät
APC ACRC301H Rack-Kühlgerät
APC ACRC301H Rack-Kühlgerät
APC ACRC301H Rack-Kühlgerät
APC ACRC301H Rack-Kühlgerät
Artikel-Nr.:
     C1189-ACRC301H
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACRC301H
EAN/GTIN:
     731304301370
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Verpackungsbreite:
746 mm
Verpackungstiefe:
1137 mm
Verpackungshöhe:
2118 mm
Paketgewicht:
220000 g
Breite:
300 mm
Tiefe:
1095 mm
Höhe:
1991 mm
Gewicht:
210000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.244,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.510,80*
€ 14.887,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.437,29*
€ 14.800,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.273,52*
€ 14.605,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.244,45*
€ 14.570,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.