Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC InRow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC InRow
APC InRow
APC InRow
Artikel-Nr.:
     C1189-ACRC301S
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACRC301S
EAN/GTIN:
     731304301387
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
LED-Anzeigen:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
300 mm
Tiefe:
1095 mm
Höhe:
1991 mm
Gewicht:
162730 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.284,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.560,62*
€ 10.187,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.456,03*
€ 10.062,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.454,19*
€ 10.060,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8.452,42*
€ 10.058,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.346,60*
€ 9.932,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.284,62*
€ 9.858,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.