Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACRC602 Rack-Kühlgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACRC602 Rack-Kühlgerät
APC ACRC602 Rack-Kühlgerät
APC ACRC602 Rack-Kühlgerät
APC ACRC602 Rack-Kühlgerät
APC ACRC602 Rack-Kühlgerät
Artikel-Nr.:
     C1189-ACRC602
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACRC602
EAN/GTIN:
     731304330400
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Verpackungsbreite:
850 mm
Verpackungstiefe:
1137 mm
Verpackungshöhe:
2166 mm
Paketgewicht:
405450 g
Breite:
600 mm
Tiefe:
1070 mm
Höhe:
1991 mm
Gewicht:
345450 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.444,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.735,17*
€ 21.104,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.643,56*
€ 20.995,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.453,02*
€ 20.769,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.444,74*
€ 20.759,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.