Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC InRow RD, 300mm 42U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC InRow RD, 300mm 42U
APC InRow RD, 300mm 42U
Artikel-Nr.:
     C1189-ACRD100
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACRD100
EAN/GTIN:
     7313042644778
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Rack-Kapazität:
42U
Zertifizierung:
cUL Listed,C-tick,CE,UL Listed
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Freestanding rack
Paketgewicht:
221820 g
Gewicht:
183640 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.020,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.378,08*
€ 12.349,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.294,23*
€ 12.250,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.091,37*
€ 12.008,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.020,09*
€ 11.923,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.