Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC InRow RD, 300mm, Air Cooled, 220-240V, 50Hz 42U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC InRow RD, 300mm, Air Cooled, 220-240V, 50Hz 42U
APC InRow RD, 300mm, Air Cooled, 220-240V, 50Hz 42U
Artikel-Nr.:
     C1189-ACRD101
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACRD101
EAN/GTIN:
     731304264460
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Rack-Kapazität:
42U
Zertifizierung:
cUL Listed,C-tick,CE,UL Listed
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Freestanding rack
Paketgewicht:
221820 g
Gewicht:
183640 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.557,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.847,47*
€ 10.528,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.800,44*
€ 10.472,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.623,50*
€ 10.261,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.557,74*
€ 10.183,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.