Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACRD602 Rack-Kühlgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACRD602 Rack-Kühlgerät
APC ACRD602 Rack-Kühlgerät
APC ACRD602 Rack-Kühlgerät
APC ACRD602 Rack-Kühlgerät
APC ACRD602 Rack-Kühlgerät
Artikel-Nr.:
     C1189-ACRD602
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACRD602
EAN/GTIN:
     731304326731
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Verpackungsbreite:
850 mm
Verpackungstiefe:
1137 mm
Verpackungshöhe:
2166 mm
Paketgewicht:
436000 g
Breite:
600 mm
Tiefe:
1070 mm
Höhe:
1991 mm
Gewicht:
391000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.932,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.174,71*
€ 19.247,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.096,72*
€ 19.155,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.934,42*
€ 18.961,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.932,50*
€ 18.959,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.