Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC InRow RP Chilled Water 380-415V 50 Hz 42U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC InRow RP Chilled Water 380-415V 50 Hz 42U
APC InRow RP Chilled Water 380-415V 50 Hz 42U
APC InRow RP Chilled Water 380-415V 50 Hz 42U
APC InRow RP Chilled Water 380-415V 50 Hz 42U
APC InRow RP Chilled Water 380-415V 50 Hz 42U
Artikel-Nr.:
     C1189-ACRP502
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACRP502
EAN/GTIN:
     731304246923
Suchbegriffe:
Komponent
InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz Die Luftfeuchtigkeit wird über einen unabhängigen Luftbefeuchter geregelt, der maximale Effizienz bei minimalem Wartungsaufwand garantiert. Der Dampfbehälter des Luftbefeuchters sorgt für eine konstante Luftfeuchtigkeit und ist nahezu wartungsfrei. Führt warme Abluft direkt von den IT-Geräten ab und erhöht dadurch die fühlbare Kühlkapazität der Einheit gegenüber herkömmlichen Kühlungsarchitekturen. Lüfter mit variabler Drehzahl senken den Stromverbrauch bei normaler Kühllast. Ein Einbau des Geräts in die Rack-Reihe bringt die Kühlquelle näher zur Wärmelast. Dadurch wird eine Luftmischung vermieden und eine vorhersagbare Kühlarchitektur ermöglicht. Geschützte Stromversorgung über die USV und doppelter Anschluss für Redundanz.Steuer- und Bedienelemente mit aktiver RückmeldungDie Kühlleistung wird überwacht und aktiv nachgeregelt, damit die vorgesehenen Servereinlasstemperaturen sichergestellt sind. Der Mikroprozessorcontroller liefert Daten zu Betrieb und Funktionsstatus des Geräts. Die Rack-Eingangssteuerung gewährleistet die korrekte Eingangstemperatur für die IT-Geräte.Kaltwasseranschlüsse für oben und untenErmöglicht den Anschluss von gekühlter Luft von oben bei Überkopfverlegung oder von unten auf einem Doppelboden.
Weitere Informationen:
Rack-Kapazität:
42U
Zertifizierung:
cUL,FCC 15 A,Industry Canada.
Produktfarbe:
Schwarz
Gewicht:
352730 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.338,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.619,96*
€ 23.347,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.524,00*
€ 23.233,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.339,32*
€ 23.013,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.338,85*
€ 23.013,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.