Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC KVM Console Extender 12 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC KVM Console Extender 12 Mbit/s
APC KVM Console Extender 12 Mbit/s
APC KVM Console Extender 12 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1189-AP5203
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP5203
EAN/GTIN:
     731304225430
Suchbegriffe:
Business-Switch
KVM Extender
kvm extender
Weitere Informationen:
Zertifizierung:
CE,FCC Part 15 Class A
Warentarifnummer (HS):
85176990
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 85 %
Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
Rack-Einbau:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
12 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,13*
€ 357,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,83*
€ 355,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,96*
€ 343,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,50*
€ 343,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,79*
€ 316,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.