Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Bracket Kit, 0U PDU, Compaq/Dell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Bracket Kit, 0U PDU, Compaq/Dell
APC Bracket Kit, 0U PDU, Compaq/Dell
Artikel-Nr.:
     C1189-AP7400
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP7400
EAN/GTIN:
     731304217534
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
229 x 165 x 44 mm
Paketgewicht:
200 g
Produktfarbe:
Schwarz
Höchstgewichtskapazität:
0.2 kg
Abmessungen (BxTxH):
64 x 67 x 6 mm
Gewicht:
110 g
Weitere Suchbegriffe: rack pdu apc, 19 zoll steckdosenleiste, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.