Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Basic Rack 14.4kW Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Basic Rack 14.4kW Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz
APC Basic Rack 14.4kW Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz
APC Basic Rack 14.4kW Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz
APC Basic Rack 14.4kW Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz
APC Basic Rack 14.4kW Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz
APC Basic Rack 14.4kW Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-AP7516
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP7516
EAN/GTIN:
     0731304232674
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
437 x 254 x 44 mm
Gewicht:
7980 g
Kabellänge:
2.44 m
Produktfarbe:
Schwarz
Nominale Eingang Spannung:
208 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Maximaler Eingang Strom pro Phase:
50 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase:
40 A
Eingang Verbindungstyp:
Hubbell CS8365C
Ausgang Anschlüsse:
(6) IEC 320 C19
Betriebstemperatur:
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 661,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,62*
€ 887,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,14*
€ 876,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,15*
€ 846,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,09*
€ 823,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,85*
€ 787,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.