Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Rack ATS, 120V Stromverteilereinheit (PDU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Rack ATS, 120V Stromverteilereinheit (PDU)
APC Rack ATS, 120V Stromverteilereinheit (PDU)
APC Rack ATS, 120V Stromverteilereinheit (PDU)
Artikel-Nr.:
     C1189-AP7752
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP7752
EAN/GTIN:
     731304255888
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
432 x 229 x 44 mm
Gewicht:
4980 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
600 x 349 x 114 mm
Paketgewicht:
6750 g
Kabellänge:
2.44 m
Zertifizierung:
EN 55022 Class A,FCC Part 15 Class A RoHS 7b Exemption
AC Eingangsfrequenz:
47/63 Hz
Nominale Ausgang Spannung:
120 V
Maximaler Eingang Strom pro Phase:
20 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase:
20 A
Eingang Verbindungstyp:
NEMA L5-20P
Ausgang Anschlüsse:
10x NEMA 5-20R
Betriebstemperatur:
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,72*
€ 681,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,02*
€ 679,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,94*
€ 677,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,07*
€ 673,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,33*
€ 665,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.