Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 208V Stromverteilereinheit (PDU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 208V Stromverteilereinheit (PDU)
APC Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 208V Stromverteilereinheit (PDU)
Artikel-Nr.:
     C1189-AP7811
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP7811
EAN/GTIN:
     731304246589
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
444 x 112 x 88 mm
Gewicht:
3360 g
Kabellänge:
3.66 m
Zertifizierung:
cUL Listed,CSA,FCC Part 15 Class A,ICES-003,UL 60950,UL Listed, RoHS 7b
Nominale Eingang Spannung:
208 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung:
208 V
Maximaler Eingang Strom pro Phase:
30 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase:
24 A
Eingang Verbindungstyp:
NEMA L6-30P
Ausgang Anschlüsse:
12x IEC 320 C13 4x IEC 320 C19
Betriebstemperatur:
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 65 °C
Weitere Suchbegriffe: rack pdu apc, 19 zoll steckdosenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 707,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,92*
€ 975,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,28*
€ 965,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,30*
€ 926,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,53*
€ 896,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,11*
€ 841,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.