Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP7811B Stromverteilereinheit (PDU) 16 AC-Ausgänge 2U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AP7811B Stromverteilereinheit (PDU) 16 AC-Ausgänge 2U Schwarz
APC AP7811B Stromverteilereinheit (PDU) 16 AC-Ausgänge 2U Schwarz
APC AP7811B Stromverteilereinheit (PDU) 16 AC-Ausgänge 2U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-AP7811B
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP7811B
EAN/GTIN:
     731304331490
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
444 x 112 x 88 mm
Gewicht:
3360 g
Überwachung:
Strom
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
508 x 368 x 140 mm
Paketgewicht:
5420 g
LED-Anzeigen:
Ja
Kabellänge:
3.66 m
Zertifizierung:
cUL, CSA, FCC 15 A, ICES-003, PSE, UL 60950, UL, REACH
PDU-Typen:
Messgerät
Rack-Kapazität:
2U
Produktfarbe:
Schwarz
Ein-/Ausschalter:
Ja
Stromstärke (maximal):
30 A
Nominale Ausgang Spannung:
208 V
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase:
24 A
Energieschutzeigenschaften:
Überlastschutz
Anzahl der AC-Ausgänge:
16 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen:
C13-Koppler, C19-Koppler
Eingang Verbindungstyp:
NEMA L6-30P
Betriebstemperatur:
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 836,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,07*
€ 1.119,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,35*
€ 1.111,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,28*
€ 1.049,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,24*
€ 1.021,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,27*
€ 995,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.