Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP7950B Stromverteilereinheit (PDU) 13 AC-Ausgänge 0U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1189-AP7950B
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP7950B
EAN/GTIN:
     731304331643
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
55.6 x 43.9 x 1244.6 mm
Gewicht:
4300 g
Überwachung:
Strom, Leistung, Spannung
Ausgabekontrolle:
Aussperrung, Recyceln, Ausstellen, Anmachen
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
152.4 x 127 x 2133.6 mm
Paketgewicht:
5200 g
LED-Anzeigen:
Ja
Kabellänge:
3.05 m
Zertifizierung:
VDE, CE, EAC, EN55022, EN55024, AS/NZS CISPR 22
PDU-Typen:
Messgerät, Geändert
Rack-Kapazität:
0U
Montage:
Senkrecht
Produktfarbe:
Schwarz
Nominale Eingang Spannung:
200-230 V
Stromstärke (maximal):
10 A
AC Eingangsfrequenz:
47/63 Hz
Nominale Ausgang Spannung:
230 V
Ladekapazität:
2300 VA
Maximaler Eingang Strom pro Phase:
10 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase:
10 A
Max. Leistung:
2300 W
Anzahl der AC-Ausgänge:
13 AC-Ausgänge
Stecker:
C14-Koppler
Betriebstemperatur:
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 4500 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
Temperatur Betriebsumgebung:
23 - 113 °F
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.203,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.319,57*
€ 1.570,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.308,27*
€ 1.556,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.264,12*
€ 1.504,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.235,07*
€ 1.469,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.203,45*
€ 1.432,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.