Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP8753J Stromkabel Schwarz 3,05 m NEMA L6-20P IEC C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1189-AP8753J
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP8753J
EAN/GTIN:
     731304279778
Suchbegriffe:
Netzkabel NEMA L6-20 Stecker auf IE...
netzkabel nema l6-20 stecker auf ie...
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 105 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
45 mm
Verpackungshöhe:
230 mm
Paketgewicht:
720 g
Eingangsstrom:
20 A
Stromstärke (maximal):
20 A
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Kabellänge:
3.05 m
Anschluss 1:
NEMA L6-20P
Anschluss 2:
IEC C19
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Steckverbinder 2 verriegelbar:
Ja
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort:
Japan
Zertifizierung:
PSE
Breite:
230 mm
Tiefe:
45 mm
Höhe:
230 mm
Gewicht:
720 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.