Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP8867 Stromverteilereinheit (PDU) 30 AC-Ausgänge 0U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AP8867 Stromverteilereinheit (PDU) 30 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC AP8867 Stromverteilereinheit (PDU) 30 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC AP8867 Stromverteilereinheit (PDU) 30 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC AP8867 Stromverteilereinheit (PDU) 30 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC AP8867 Stromverteilereinheit (PDU) 30 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-AP8867
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP8867
EAN/GTIN:
     731304289913
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
56 x 51 x 1829 mm
Gewicht:
10200 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
221 x 112 x 2149 mm
Paketgewicht:
14050 g
Kabellänge:
1.83 m
Zertifizierung:
cUL, EN 55022 A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC-15 A, UL, VCCI A
PDU-Typen:
Messgerät
Rack-Kapazität:
0U
Montage:
Horizontal/Vertikal
Produktfarbe:
Schwarz
Display:
LCD
Nominale Eingang Spannung:
208 V
Stromstärke (maximal):
60 A
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung:
208 V
Ausgangsspannung:
208 V
Ladekapazität:
17300 VA
Maximaler Eingang Strom pro Phase:
48 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase:
48 A
Energieschutzeigenschaften:
Überlastschutz
Anzahl der AC-Ausgänge:
30 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen:
C13-Koppler
Eingang Verbindungstyp:
IEC 309 60A 3P+PE
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
Weitere Suchbegriffe: rack pdu apc, 19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.957,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.125,57*
€ 2.529,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.105,54*
€ 2.505,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.032,00*
€ 2.418,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.988,66*
€ 2.366,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.957,29*
€ 2.329,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.