Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP8881 Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AP8881 Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC AP8881 Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC AP8881 Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC AP8881 Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-AP8881
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP8881
EAN/GTIN:
     731304277071
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
APC Rack-Stromverteiler mit Messfunktion (Metered Rack PDUs) sorgen durch aktive Messwerterfassung für eine Optimierung der Energienutzung und den Schutz von Stromkreisen. Alarmschwellenwerte können vom Benutzer individuell festgelegt werden; Warnungen vor potenziellen Stromkreisüberlastungen werden in Echtzeit am Gerät angezeigt und auf Remotesystemen ausgegeben. Metered Rack PDUs stellen Daten zum Energieverbrauch zur Verfügung, sodass RZ-Manager fundierte Entscheidungen über die Lastverteilung und richtige Dimensionierung von IT-Umgebungen treffen und die Gesamtbetriebskosten verringern können. Die Geräte verfügen über zahlreiche Funktionen und Merkmale: Überwachung der Wirkleistung, Anschluss für Temperatur-/Feuchtigkeitssensor, IEC-Steckdosen mit Verriegelung und ultraflache Trennschalter. Die Konfiguration der Metered Rack PDUs erfolgt über eine sichere Webverbindung bzw. SNMP- oder Telnet-Schnittstelle. Als ergänzende Verwaltungslösungen stehen APC-Plattformen für das zentrale Management wie InfraStruxure Central, Operations, Capacity und Energy Efficiency zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
56 x 44 x 1791 mm
Gewicht:
6380 g
Überwachung:
Strom, Leistung, Spannung
Kabellänge:
1.83 m
Zertifizierung:
CSA C22.2 No. 60950,IEC 60950,UL 60950-1,VDE RoHS, REACH
PDU-Typen:
Messgerät
Rack-Kapazität:
0U
Montage:
Senkrecht
Produktfarbe:
Schwarz
Nominale Eingang Spannung:
400 V
Stromstärke (maximal):
16 A
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung:
230 V
Ladekapazität:
11040 VA
Maximaler Eingang Strom pro Phase:
16 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase:
16 A
Max. Leistung:
11000 W
Anzahl der AC-Ausgänge:
42 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen:
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker:
IEC309
Eingang Verbindungstyp:
IEC 309 16A 3P+N+PE, IEC 309 20A 3P+N+E
Ausgang Anschlüsse:
36x IEC 320 C13 6x IEC 320 C19
Betriebstemperatur:
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 967,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,78*
€ 1.239,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,13*
€ 1.235,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,37*
€ 1.203,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 990,42*
€ 1.178,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,98*
€ 1.151,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.