Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC 24 Port 10/100 Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC 24 Port 10/100 Ethernet Switch
APC 24 Port 10/100 Ethernet Switch
Artikel-Nr.:
     C1189-AP9224110
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9224110
EAN/GTIN:
     731304226635
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
KVM Extender
industrie switch
Ethernet-Schalter APC 24 Anschlüsse 10/100

Unterstützen Ihrer Netzwerkinfrastruktur mit Hochleistungs-Switching-Technologie.

Beinhaltet : Rack Mounting Brackets , User Manual

Gewährleistet, dass das Empfängergerät die übertragenen Daten verarbeiten kann.
Einfacher Anschluss an Geräte ohne Kreuzkabel.
Anpassen der Geschwindigkeitsmodi für eine möglichst erfolgreiche Verbindung.
Effizienzsteigerung durch Vermeiden von Fehlerpaketen im Netzwerk.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Gewicht:
1180 g
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Max. Datenübertragungsrate:
0.1 Gbit/s
Abmessungen (BxTxH):
440 x 119 x 44 mm
Weitere Anschlüsse:
IEC-320 C14
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
521 x 213 x 102 mm
Paketgewicht:
2000 g
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
24
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,61*
€ 333,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,42*
€ 333,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,38*
€ 332,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,88*
€ 331,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,40*
€ 327,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,41*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,75*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.