Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Leak Sensor Extension Cable - 20 ft (6.1 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Logo
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AP9326
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9326
EAN/GTIN:
     0731304209423
Suchbegriffe:
Sensor-Verlängerungsleitung
Sensorverlängerungskabel
Verlängerungskabel Sensor
sensor verlängerungsleitung

APC Leak Sensor Extension Cable - 20 ft (6.1 m)

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.32 KG
  • Maximale Höhe: 51.00 mm
  • Maximale Breite: 229.00 mm
  • Maximale Tiefe: 122.00 mm
  • Versandgewicht: 0.39 KG
  • Versandhöhe: 51.00 mm
  • Versandbreite: 234.00 mm
  • Versandtiefe: 163.00 mm
  • Farbe: Orange

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 55 °C
  • Lagerungstemperatur: -25 - 65 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Weitere Suchbegriffe: Row Cooling Accessories
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,81*
€ 323,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,46*
€ 317,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,21*
€ 303,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,29*
€ 294,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,03*
€ 272,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
ACAC10004
ab € 553,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.