Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InfraStruXure Manager Incident Management Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InfraStruXure Manager Incident Management Module Bild 1
InfraStruXure Manager Incident Management Module Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AP9435
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9435
EAN/GTIN:
     0731304233350
Suchbegriffe:
APC Lizenzen
USV Management System
apc lizenzen

InfraStruXure Manager Incident Management Module

Availability

  • Zentrale Verwaltung: Ermöglicht die zentrale Verwaltung und Steuerung eines großen Netzwerks von Geräten.
  • Fernverwaltung: Minimale Reaktionszeiten bei kritischen Störungen der Netzwerkinfrastruktur mit sofortigem On-Demand-Zugriff auf die Geräte über das primäre IP-Netzwerk, die Konsolenschnittstelle oder KVM-Switches.
  • Benachrichtigung bei Auftreten von Fehlern: Die Ereignisbenachrichtigung in Echtzeit minimiert die Reaktionszeiten in kritischen Situationen, welche die physische Infrastruktur betreffen. IT-Administratoren verkürzen damit die durchschnittliche Zeitspanne bis zur Problemlösung, steigern die Effizienz und maximieren die verfügbare Betriebszeit.
  • Stromflussdiagramme: Verlaufsdaten für jede Komponente des APC-Subsystems, an denen Entwicklungen abgelesen werden können, die eventuell eine Gefahr für die Verfügbarkeit der wichtigen Geräte bedeuten könnten.
  • Management auf Rack-Ebene: Erleichtert die Entscheidung, wo neue Komponenten platziert werden können, ohne einzelne Stromkreise zu überlasten. Änderungen in der Leistungsaufnahme des Racks werden gemeldet.
  • Benachrichtigungsgruppen: Durch das Gruppieren von Geräten stellen Sie sicher, dass nur die zuständigen Mitarbeiter Warnmeldungen erhalten und auftretende Probleme verhindern oder rechtzeitig beheben können.

Flexibilität

  • Unterstützung von mehrfachen Einheiten: Für die Verwaltung einer breiten Palette von APC-Geräten - einphasige und dreiphasige USV-Anlagen, Stromverteiler, Kühl- und Umgebungsüberwachungssysteme sowie weitere InfraStruXure Manager Appliances.
  • Skalierbarkeit: Die erweiterbare Plattform kann bedarfsabhängig an ein verändertes geschäftliches Anforderungsprofil angepasst werden. Die Verwaltung zusätzlicher Geräte ist bei Bedarf ebenfalls möglich. Parallel dazu erleichtern leistungsfähige Facility- und Servicemanagement-Anwendungen die Erweiterung der Anwendungsfunktionalität.
  • Automatische Erkennung: Symmetra PX, Stromverteiler, RM-PDU, ATS und Umgebungsüberwachungen werden automatisch erkannt und überwacht. Dies verkürzt die Installationszeit.
  • Gleichzeitige Implementierung und Updates: Verringern Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Einrichtung von Geräten durch gleichzeitiges Konfigurieren von Einstellungen oder Aktualisieren der Firmware mehrerer Geräte.
  • Datenerfassung: Sie können problematische Trends erkennen, bevor Störungen auftreten, oder das Datenprotokoll zu Analysezwecken exportieren.
  • Batterie-Statusberichte: Die Berichte helfen dabei, Ausfallzeiten zu vermeiden, da beispielsweise detaillierte Daten zur Lebensdauer, zum Ladestand und zum Status der Batterie angegeben werden, die einen rechtzeitigen Austausch der USV-Batterien ermöglichen.
  • Privates IP-Netzwerk: Verwalten Sie mehrere Geräte über dieselbe IP-Adresse.

Gesamtbetriebskosten

  • Zugriff via Browser: Sie können die Benutzeroberfläche über einen Browser anzeigen. Auf diese Weise können Sie von jedem Ort im Netzwerk umgehend auf die Oberfläche zugreifen, ohne dass eine Installation von Software erforderlich ist.
  • Globale Schwellenalarme: Legen Sie Richtwerte für ausgewählte USVs, PDUs und Umgebungsbedingungen fest, damit Sie immer über die Systemleistung informiert sind.
  • Empfohlene Maßnahmen: Der Enterprise Manager bietet eine detaillierte Beschreibung von Problemen sobald diese auftreten und schlägt Maßnahmen zur Behebung vor. Diese Funktion reduziert den Schulungsaufwand und beschleunigt die Beseitigung der Stromversorgungsprobleme.
  • Setup-Assistenten: Benutzerfreundliche Assistenten beschleunigen die Implementierung durch Verkürzung der Setup-Zeit.
  • Grundrissansicht: Die Integration in InfraStruXure Designer ermöglicht den Import eines anwendungsspezifischen Raumgrundrisses. Dies bedeutet einfachere Navigation und verbesserte Überwachung mit minimierten Fehlern und Kosten.
  • Integration von Gebäudeverwaltungssystemen: Senden Sie Alarme und Datenpunkte zum Verwalten kritischer Gebäudeinfrastruktur von einem einzigen System aus.
  • Kompatibel mit Unternehmensverwaltungssystemen: Verwalten Sie Ihre Geräte von APC von einem einzigen Systems aus, indem Sie SNMP-Traps (Ereignisse) an Ihr bevorzugtes Unternehmensverwaltungssystem weiterleiten.

Schutz

  • Kennwortsicherheit: Benutzerspezifischer Passwortschutz
  • Nur-Lese-Zugriff: Verwenden Sie Zugriffskontrollen, um Konfigurationsänderungen durch Unbefugte an den Systemen zu vermeiden.
  • Verschlüsselung: Wirksame Zugriffskontrolle und Integrität für SSL-Browser- und SSH-Sitzungen
  • Radius-Unterstützung: Verwendung eines vorhandenen RADIUS-Servers zur sicheren Authentifizierung, Autorisierung und als Konto für Ihr APC-Gerät.
Weitere Suchbegriffe: InfraStruXure Manager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.014,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.167,41*
€ 4.959,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.143,51*
€ 4.930,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.070,23*
€ 4.843,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.032,67*
€ 4.798,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.014,12*
€ 4.776,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.