Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Rack PDU, Basic, 1U, 20A, 120V Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Rack PDU, Basic, 1U, 20A, 120V Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz
APC Rack PDU, Basic, 1U, 20A, 120V Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-AP9563
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9563
EAN/GTIN:
     731304203889
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
447 x 57 x 44 mm
Gewicht:
2500 g
Kabellänge:
3.66 m
Zertifizierung:
cUL Recognized,CSA,UL 1363,UL Recognized, RoHS
Produktfarbe:
Schwarz
Nominale Eingang Spannung:
120 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung:
120 V
Ladekapazität:
2400 VA
Maximaler Eingang Strom pro Phase:
20 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase:
20 A
Eingang Verbindungstyp:
NEMA 5-20P
Ausgang Anschlüsse:
10x NEMA 5-20R
Betriebstemperatur:
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 65 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,50*
€ 288,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,52*
€ 280,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,91*
€ 270,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,43*
€ 261,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,08*
€ 239,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.