Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 0U Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 0U Beige
APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 0U Beige
Artikel-Nr.:
     C1189-AP9567
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9567
EAN/GTIN:
     731304207061
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
44 x 44 x 610 mm
Gewicht:
2180 g
Gewicht (imperial):
4.8 Pfund
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
178 x 152 x 648 mm
Paketgewicht:
2910 g
Kabellänge:
3.6 m
Zertifizierung:
cUL/CSA/ETI/UL 1363
Rack-Kapazität:
0U
Produktfarbe:
Beige
Nominale Eingang Spannung:
120 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung:
120 V
Ausgangsspannung:
120 V
Ladekapazität:
1800 VA
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase:
15 A
Eingang Verbindungstyp:
NEMA 5-15P
Ausgang Anschlüsse:
14 x NEMA 5-15R
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,42*
€ 298,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,81*
€ 291,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,09*
€ 279,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,32*
€ 270,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,12*
€ 245,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.