Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP9630 Netzwerkkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AP9630 Netzwerkkarte
APC AP9630 Netzwerkkarte
APC AP9630 Netzwerkkarte
Artikel-Nr.:
     C1189-AP9630
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9630
EAN/GTIN:
     731304267416
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
SNMP-Adapter
USV Management System
fernverwaltungsadapter apc
UPS Network Management Card 2

Remotemonitoring und Steuerung einer Einzel-USV durch direkten Anschluss ans Netzwerk.
Beinhaltet : CD with software , User Manual
Unterstützt den gleichzeitigen Webbrowser-Zugriff von bis zu 8 Anwendern und den gleichzeitigen Zugriff über das Netzwerk-Kommandozeilen-Interface für bis zu 3 Anwender

Detaillierte Informationen wie die Parameter der Batteriemodule ermöglichen frühzeitige Warnungen bei drohenden Ausfällen und erleichtern das Management des gesamten Batteriesystems (nur für Smart-UPS SRT).

Stellt USV-Daten dem Netzwerk-, Server- oder Enterprise-Management-System Ihrer Wahl durch Weiterleitung von SNMP-Traps (Ereignissen) über RFC 1628 MIB zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
235 mm
Verpackungstiefe:
159 mm
Verpackungshöhe:
51 mm
Paketgewicht:
340 g
Warentarifnummer (HS):
85176990
Zertifizierung:
AS/NZS 3548 (C-Tick) A, EN 55022 A, EN 55024, FCC Part 15 A, GOST, ICES-003, VCCI A
Produkttyp:
Network management card
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Hostschnittstelle:
SmartSlot
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Breite:
121 mm
Tiefe:
114 mm
Höhe:
38 mm
Gewicht:
80 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100BaseT(X)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SNMP
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
HTTPS, HTTP, Telnet, SMTP, TCP/IP
Weitere Suchbegriffe: snmp adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,75*
€ 417,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,63*
€ 397,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,58*
€ 362,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,31*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,91*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.