Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPS Communications Cable Smart Signalling 15' / 4.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Logo
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AP9804
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9804
EAN/GTIN:
     0731304203001
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...

UPS Communications Cable Smart Signalling 15' / 4.5m

Ausgang

  • Anzahl von Ports: 1

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.45 KG
  • Versandgewicht: 0.45 KG
  • Versandhöhe: 229.00 mm
  • Versandbreite: 102.00 mm
  • Versandtiefe: 51.00 mm
  • Kabellänge: 4.57 Meter
  • SteckerA: DB9(Smart Signaling)
  • Stecker B: DB9(Smart Signaling)

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption,China RoHS
Weitere Suchbegriffe: Interface Cables
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
940-0020
ab € 31,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.