Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC USB Wi-Fi Device AP9834


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC USB Wi-Fi Device AP9834 Bild 1
APC USB Wi-Fi Device AP9834 Bild 1
APC USB Wi-Fi Device AP9834 Bild 2
APC USB Wi-Fi Device AP9834 Bild 3
APC USB Wi-Fi Device AP9834 Bild 4
APC USB Wi-Fi Device AP9834 Bild 5
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AP9834
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9834
EAN/GTIN:
     731304420712
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
usb netzwerk adapter

APC USB Wi-Fi Device AP9834

Wireless communication accessory supporting the reliability, performance and security requirements of IT infrastructures.

USV-Netzwerk-Management-Karten Merkmale & Vorteile

  • Gesamtbetriebskosten
    • Zugriff via Browser: Sie können die Benutzeroberfläche über einen Browser anzeigen. Auf diese Weise können Sie von jedem Ort im Netzwerk umgehend auf die Oberfläche zugreifen
    • Per Flash aktualisierbare Firmware: Maintenance-Releases der Firmware können remote über FTP installiert werden.
  • Verfügbarkeit
    • Geräte entfernt neu startenErspart Unternehmen den Einsatz von Technikern vor Ort.
  • Steuerung
    • Integrierbar mit StruxureWare Data Center ExpertEin IT-kompatibles, skalierbares Zugangsüberwachungssystem, das kritische Alarme, Videoüberwachungs- und andere wichtige Daten erfasst, strukturiert und verteilt. Für einen einheitlichen, netzwerkweiten Überblick über komplexe physische IT-Infrastrukturen.
    • Ereignisprotokoll: Mithilfe des Ereignisprotokolls können Sie die zeitliche Abfolge von Ereignissen feststellen, die vor einem Zwischenfall auftraten.
    • Benachrichtigung: Benachrichtigungen bei Problemen ermöglichen eine schnelle Reaktion auf kritische Situationen.
    • Geplantes Herunterfahren und Neustarten: Benutzerdefinierbare Parameter ermöglichen den bedarfsgerechten Shutdown angeschlossener Geräte und USV-Systeme. Das Betriebssystem kann zu Wartungszwecken heruntergefahren werden und planmäßige USV-Shutdowns sind möglich. Nur für AP9617 .
    • Datenerfassung: Sie können problematische Trends erkennen, bevor Störungen auftreten, oder das Datenprotokoll zu Analysezwecken exportieren.
    • Kompatibel mit Unternehmensverwaltungssystemen: Verwalten Sie Ihre Geräte von APC von einem einzigen Systems aus, indem Sie SNMP-Traps (Ereignisse) an Ihr bevorzugtes Unternehmensverwaltungssystem weiterleiten.
  • Marketing-Funktionen
    • Benachrichtigung bei Auftreten von FehlernDie Ereignisbenachrichtigung in Echtzeit minimiert die Reaktionszeiten in kritischen Situationen, welche die physische Infrastruktur betreffen. IT-Administratoren verkürzen damit die durchschnittliche Zeitspanne bis zur Problemlösung, steigern die Effizienz und maximieren die verfügbare Betriebszeit.
    • Entfernte Geräteverwaltung: Benutzer können das Verhalten von USV-Systemen oder anderen APC-Geräten an ihre Systemumgebung anpassen
  • Schutz
    • Mehrstufiger BenutzerzugriffUnterstützt bis zu vier Benutzerebenen - Administrator, Gerätenutzer, Benutzer mit Nur-Lese-Berechtigung und Benutzer im Netzwerk - mit Anforderung von Benutzername und Passwort.
    • Netzwerkabschaltung: Zuverlässige, netzwerkbasierte Abschaltung mehrerer Server
    • Password Security: Benutzerspezifischer Passwortschutz
    • Radius-Unterstützung: Verwendung eines vorhandenen RADIUS-Servers zur sicheren Authentifizierung, Autorisierung und als Konto für Ihr APC-Gerät.
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe10mm, 1.0cm
    • Maximale Breite: 24mm, 2.35cm
    • Maximale Tiefe: 14mm, 1.4cm
    • Farbe: Schwarz
  • Conformance
    • Standardgarantie2 Year repair or replace
Weitere Suchbegriffe: USB, Wi-Fi
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.