| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1189-AP9921X Herst.-Nr.: AP9921X EAN/GTIN: 0731304232308 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | -Intelligentes Laden und Batterie-Fernverwaltung für stationäre Batterien. -Inklusive: Software-CD, Benutzerhandbuch. -Interne Widerstandsmessung. -Brummstromüberwachung. -SNMP-Verwaltung. -Status-LED-Anzeige. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktfarbe: | Schwarz | Abmessungen (BxTxH): | 433 x 459 x 44 mm | Zertifizierung: | cUL,C-tick,CE,FCC 15 B,GS,UL,VCCI,VDE | Betriebstemperatur: | -5 - 45 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | -25 - 65 °C | Gewicht: | 5390 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |