Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Battery Management System Netzteil & Spannungsumwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Battery Management System Netzteil & Spannungsumwandler
APC Battery Management System Netzteil & Spannungsumwandler
APC Battery Management System Netzteil & Spannungsumwandler
Artikel-Nr.:
     C1189-AP9921XS
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9921XS
EAN/GTIN:
     731304221234
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
APC Akkuverwaltungssystem-Erweiterungsmodul Intelligente Ladefunktion und Remote-Management-Funktionen für USV-Akkus. Beinhaltet : CD with software , User Manual - Überwachen und Verwalten der USV-Verfügbarkeit im Netzwerk mit Industriestandardprotokollen. - LED-Statusanzeigen für jede Phase und ein akustischer Alarm informieren sofort, wenn die Schaltkreise des Systems durch einen Kurzschluss oder extreme Überspannungen beschädigt wurden. - Das zusätzliche Laden einzelner Batterien gewährleistet, dass jede Batterie voll geladen ist, und vermeidet vorzeitiges Altern durch Überladen. - Die Überwachung von Spannungs- und Stromwerten stellt sicher, dass einzelne USV-Akkus betriebsbereit sind und nur bei Bedarf ausgetauscht werden. - Der Versand von Benachrichtigungen über E-Mail/Pager oder SNMP-Traps (Ereignisse) bei gravierenden Ereignissen stellt sicher, dass rechtzeitig auf kritische Situationen reagiert werden kann. - Überwacht den Raum und einzelne Batterien auf Temperaturänderungen, um Temperaturtrends, Zellen mit Kurzschluss, offene Stromkreise und defekte Batterien frühzeitig zu erkennen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5390 g
Warentarifnummer (HS):
85044095
Abmessungen (BxTxH):
433 x 459 x 44 mm
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, akku usv apc, akku usv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.026,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.223,44*
€ 3.835,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.195,75*
€ 3.802,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.107,04*
€ 3.697,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.058,96*
€ 3.640,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.026,46*
€ 3.601,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.