Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Battery Management Harness - 5ft Schwarz 1,52 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Battery Management Harness - 5ft Schwarz 1,52 m
APC Battery Management Harness - 5ft Schwarz 1,52 m
Artikel-Nr.:
     C1189-AP9924
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9924
EAN/GTIN:
     0731304224716
Suchbegriffe:
Batteriekabel
batteriekabel
Intelligentes Laden und Batterie-Fernverwaltung für stationäre Batterien.
Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
216 x 76 x 330 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1.52 m
Gewicht:
680 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,51*
€ 586,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,19*
€ 573,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,60*
€ 549,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,07*
€ 530,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,97*
€ 487,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.