Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC APCRBC119 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC APCRBC119 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)
APC APCRBC119 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)
Artikel-Nr.:
     C1189-APCRBC119
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     APCRBC119
EAN/GTIN:
     731304294566
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht:
27180 g
Breite:
165 mm
Höhe:
208 mm
Tiefe:
259 mm
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Produktfarbe:
Weiß
Batterie Lebensdauer:
35 Jahr(e)
Warentarifnummer (HS):
85044095
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 15240 m
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Verpackungsbreite:
394 mm
Verpackungshöhe:
508 mm
Verpackungstiefe:
693 mm
Verpackungsgewicht:
112730 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.066,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,47*
€ 1.365,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.137,31*
€ 1.353,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.108,85*
€ 1.319,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.088,75*
€ 1.295,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.066,42*
€ 1.269,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.