Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC APCRBC172 USV-Batterie Bleiakkumulator 192 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC APCRBC172 USV-Batterie Bleiakkumulator 192 V
APC APCRBC172 USV-Batterie Bleiakkumulator 192 V
Artikel-Nr.:
     C1189-APCRBC172
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     APCRBC172
EAN/GTIN:
     731304407805
Weitere Informationen:
Gewicht:
24500 g
Breite:
107 mm
Höhe:
157.2 mm
Tiefe:
572 mm
Akku-/Batterietechnologie:
Bleiakkumulator
Akku-/Batteriespannung:
192 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Hot-Swap-Batterie:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 45 °C
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Verpackungsbreite:
790 mm
Verpackungshöhe:
190 mm
Verpackungstiefe:
590 mm
Paketgewicht:
54600 g
Verpackungsgewicht:
54.6 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 581,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,26*
€ 778,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,78*
€ 764,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,27*
€ 750,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,56*
€ 732,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,55*
€ 692,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.