Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR2407 Rack 48U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR2407 Rack 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR2407 Rack 48U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-AR2407
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR2407
EAN/GTIN:
     731304302063
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
700 mm
Verpackungstiefe:
1160 mm
Verpackungshöhe:
2448 mm
Paketgewicht:
140780 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Rack-Kapazität:
48U
Typ:
Freistehendes Gestell
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
REACH
Breite:
600 mm
Tiefe:
1060 mm
Höhe:
2324 mm
Gewicht:
123500 g
Montagetiefe (min.):
66 mm
Montagetiefe (max.):
306 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.284,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.430,21*
€ 1.701,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.424,04*
€ 1.694,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.374,13*
€ 1.635,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.335,29*
€ 1.589,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.284,38*
€ 1.528,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.