Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR2500 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR2500 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR2500 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-AR2500
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR2500
EAN/GTIN:
     731304302094
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
700 mm
Verpackungstiefe:
1300 mm
Verpackungshöhe:
2181 mm
Paketgewicht:
140000 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Rack-Kapazität:
42U
Typ:
Freistehendes Gestell
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
REACH
Breite:
600 mm
Tiefe:
1200 mm
Höhe:
2057 mm
Gewicht:
121300 g
Montagetiefe (min.):
66 mm
Montagetiefe (max.):
361 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.435,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.590,39*
€ 1.892,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.557,66*
€ 1.853,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.477,28*
€ 1.757,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.450,10*
€ 1.725,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.435,40*
€ 1.708,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.