Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR2507 Rack 48U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR2507 Rack 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR2507 Rack 48U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-AR2507
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR2507
EAN/GTIN:
     731304302100
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
700 mm
Verpackungstiefe:
1300 mm
Verpackungshöhe:
2448 mm
Paketgewicht:
151700 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Rack-Kapazität:
48U
Typ:
Freistehendes Gestell
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
REACH
Breite:
600 mm
Tiefe:
1200 mm
Höhe:
2324 mm
Gewicht:
131200 g
Montagetiefe (min.):
66 mm
Montagetiefe (max.):
361 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.678,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.858,81*
€ 2.211,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.843,37*
€ 2.193,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.770,57*
€ 2.106,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.725,31*
€ 2.053,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.678,80*
€ 1.997,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.