Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR3157B2 Rack 48U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR3157B2 Rack 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3157B2 Rack 48U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-AR3157B2
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3157B2
EAN/GTIN:
     731304642282
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
853 mm
Verpackungstiefe:
1158 mm
Verpackungshöhe:
2395 mm
Paketgewicht:
184090 g
Enthält nicht:
SVHC
Gewährleistungsfrist:
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen:
REACH, RoHS
Rack-Kapazität:
48U
Typ:
Freistehendes Gestell
Produktfarbe:
Schwarz
Seitenabdeckung enthalten:
Ja
Sperrschloss:
Ja
Seitenwand-Schlüsselverriegelung:
Ja
Verstellbare Füße:
Ja
Türöffnungswinkel:
270 °
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
750 mm
Tiefe:
1070 mm
Höhe:
2258 mm
Gewicht:
160800 g
Montagetiefe (min.):
286 mm
Montagetiefe (max.):
914.9 mm
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.162,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.386,91*
€ 2.840,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.335,73*
€ 2.779,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.335,18*
€ 2.778,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.334,62*
€ 2.778,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.268,59*
€ 2.699,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.212,71*
€ 2.633,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.162,47*
€ 2.573,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.