Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-AR3157SP
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3157SP
EAN/GTIN:
     731304309901
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
1105 mm
Verpackungstiefe:
1320.8 mm
Verpackungshöhe:
2450 mm
Paketgewicht:
283500 g
Rack-Kapazität:
48U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
1704 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Metall
Sperrschloss:
Ja
Zertifizierung:
UL 60950 RoHS PEP EOLI
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
750 mm
Tiefe:
1070 mm
Höhe:
2258 mm
Gewicht:
169090 g
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.112,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.366,38*
€ 4.005,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.328,21*
€ 3.960,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.213,39*
€ 3.823,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.155,46*
€ 3.755,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.112,61*
€ 3.704,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.