Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-AR3157X610
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3157X610
EAN/GTIN:
     731304294207
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
895.00 mm
Verpackungshöhe:
2400.00 mm
Paketgewicht:
184090 g
Verpackungslänge:
1219.00 mm
Rack-Kapazität:
48U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
1363.64 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
UL 60950, EIA-310-E RoHS
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
750.00 mm
Tiefe:
1070.00 mm
Höhe:
2258.00 mm
Gewicht:
169090 g
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.626,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.800,69*
€ 2.142,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.765,89*
€ 2.101,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.765,45*
€ 2.100,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.765,04*
€ 2.100,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.719,33*
€ 2.046,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.677,51*
€ 1.996,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.626,50*
€ 1.935,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.