Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-AR3157X617
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3157X617
EAN/GTIN:
     731304294214
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
895 mm
Verpackungstiefe:
1219 mm
Verpackungshöhe:
2400 mm
Paketgewicht:
122180 g
Rack-Kapazität:
48U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
1704 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
750 mm
Tiefe:
1070 mm
Höhe:
2258 mm
Gewicht:
107180 g
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.414,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.565,68*
€ 1.863,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.554,63*
€ 1.850,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.495,86*
€ 1.780,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.456,69*
€ 1.733,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.414,46*
€ 1.683,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.