Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX 40U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SX 40U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 40U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-AR3200
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3200
EAN/GTIN:
     731304284130
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
NetShelter SX Colocation 2 x 20 U, 600 mm breites x 1070 mm tiefes Gehäuse mit schwarzen Seiten
Zweigeteiltes Gehäuse speziell für Kunden von Kollokationsanbietern mit einem geringen Stellflächenbedarf. Dieses für die Installation der Systeme von mehreren Kunden geeignete Gehäuse bietet verbesserte Sicherheitsmerkmale und optimiert durch seine geringe Breite die Stellflächennutzung im Datacenter.

Beinhaltet: 3-stelliges Kombinationsschloss , Verstellbare vertikale Befestigungsschienen , Verbindungselemente , Dokumentations-CD , Türschlüssel , Installationsanleitung , Ausgleichsfüße , Vorinstallierte Rollen , Rack-Einbau-Hardware , Decke

Oberer und unterer Einbauraum können mit einer vom Kunden festgelegten Zahlenkombination unabhängig voneinander verschlossen werden.

Zwei Kunden können sich ein Gehäuse teilen, sodass keine Stellfläche durch halbleere Racks verschwendet und die vorhandene Stromversorgungs- und Kühlinfrastruktur optimal genutzt wird.

Die Abdeckung des rückwärtigen Kabelkanals verhindert den Zugriff von anderen Gehäusen auf Kabel, die durch den oberen oder unteren Einbauraum hindurchgeführt wurden.

Oberer und unterer Einbauraum können kundenspezifisch konfiguriert werden.
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
168350 g
Abmessungen (BxTxH):
600 x 1070 x 1991 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
899 x 1219 x 2245 mm
Rack-Einbau:
Ja
Rack-Kapazität:
40U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
1704 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
600 mm
Tiefe:
1070 mm
Höhe:
1991 mm
Gewicht:
140700 g
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.958,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.137,63*
€ 2.543,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.114,59*
€ 2.516,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.036,65*
€ 2.423,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.991,10*
€ 2.369,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.958,19*
€ 2.330,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.