Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX Colocation 40U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SX Colocation 40U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX Colocation 40U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-AR3200X774
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3200X774
EAN/GTIN:
     731304327868
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85381000
Rack-Kapazität:
40U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
1704 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Größe (Imperial):
19 Zoll
Breite:
750 mm
Tiefe:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.757,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.910,44*
€ 3.463,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.882,17*
€ 3.429,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.797,36*
€ 3.328,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.769,09*
€ 3.295,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.757,44*
€ 3.281,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.