Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-AR3300
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3300
EAN/GTIN:
     731304256274
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
NetShelter SX Gehäuse, 42 HE, 600 mm (B) x 1200 mm (T), mit schwarzen Seitenteilen

Tiefe Universal-IT-Gehäuse für Server- und Netzwerkapplikationen mit niedriger bis mittlerer Leistungsdichte, die entweder mehr Raum für die Systeme benötigen oder einen einfacheren Zugang zur Rückseite des Gehäuses benötigen. Kompakte Gehäuse für optimale Raumausnutzung im Datacenter. Mit der Bauhöhe von 42HE lassen sich die Gehäuse einfach durch Türöffnungen rollen.

Beinhaltet: Verbindungselemente , Schlüssel , Türen und Seitenverkleidungen mit identischen Schlössern , Ausgleichsfüße , Mounting hardware , Vorinstallierte Rollen , Side panels

Die obere Abdeckplatte, die Seitenwände sowie die vorderen und hintere Türen sind über den Gehäuserahmen geerdet. Für die externe Erdung befinden sich acht zusätzliche Erdungsanschlüsse am Rahmen.

Ein bewährtes Rahmendesign, stabile Montageschienen und Schwerlastrollen bieten 3000 lb (1364 kg) statische (Stellfüße) und 2250 lb (1023 kg) dynamische (Rollen) Tragfähigkeit. Die Gehäuse sind für die Kombination mit den eigenen Anschraubzubehörteilen geprüft und genehmigt, um diverse seismische Anforderungen zu erfüllen. Die Produktdokumentation für spezifische Anforderungen finden Sie auf apc.com.
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
149090 g
Abmessungen (BxTxH):
600 x 1200 x 1991 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
746 x 1334 x 2118 mm
Dynamische Belastung:
1022.73 kg
Statische Belastung:
1363.64 kg
Rack-Kapazität:
42U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
1704 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
600 mm
Tiefe:
1200 mm
Höhe:
1991 mm
Gewicht:
134090 g
Montagetiefe (min.):
191 mm
Montagetiefe (max.):
1048 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.764,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.926,64*
€ 2.292,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.906,13*
€ 2.268,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.841,24*
€ 2.191,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.802,08*
€ 2.144,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.764,35*
€ 2.099,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.